パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ミッドナイトマーブル IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12240859
品番
HB-5695
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋 強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料 縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
871
サイズ(cm)
30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×305×125
深さ(mm)
56