パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ミッドナイトマーブル IH対応極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12240895
品番
HB-5699
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
812
サイズ(cm)
28
容量(L)
4.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×285×160
深さ(mm)
75