パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
鉄製エンボス加工フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12241191
品番
HB-5766
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木
質量(g)
885
サイズ(cm)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
435×265×110
深さ(mm)
55