HB-5768 鉄製エンボス加工いため鍋 パール金属 12241209 HB-5768 鉄製エンボス加工いため鍋 パール金属 12241209

鉄製エンボス加工いため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12241209 品番HB-5768
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木 質量(g)890 サイズ(cm)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×265×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする