鉄製エンボス加工いため鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12241218 品番HB-5769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木 質量(g)1111 サイズ(cm)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×300×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする