パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
鉄製エンボス加工玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12241306
品番
HB-5770
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木
質量(g)
665
サイズ(cm)
14×19
容量(L)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×150×105