パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鍋・フライパンセット
グリルファン ふっ素加工IH対応ガラス蓋付ワイドパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12241419
品番
HB-4919
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
サイズ
ミニ
質量(g)
1038
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
410×245×95