パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
レンチンCOOK ONEROCO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーイエロー
注文コード
12241769
品番
CC-1145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
ミルキーイエロー
質量(g)
345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×205×80
満水容量(L)
本体容器:1、内容器:0.8