CC-1146 レンチンCOOK ONEROCO パール金属 12241778 CC-1146 レンチンCOOK ONEROCO パール金属 12241778 CC-1146 レンチンCOOK ONEROCO パール金属 12241778

レンチンCOOK ONEROCO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フェアリーピンク 注文コード12241778 品番CC-1146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン フェアリーピンク 質量(g)345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×205×80 満水容量(L)本体容器:1、内容器:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする