※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Araldite  2015-1 WP(2kg) アラルダイト  2015-1 2液性エポキシ系接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 12252637 Araldite  2015-1 WP(2kg) アラルダイト  2015-1 2液性エポキシ系接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 12252637

アラルダイト 2015-1 2液性エポキシ系接着剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg×1セット) 注文コード 12252637 品番 Araldite 2015-1 WP(2kg)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

2液性、室温硬化のペースト状接着剤で、硬化後は靱性を持っています。混合した接着剤はチクソ性を持ち 10mm の厚さまで垂れずに塗布できます。特に SMC や GRP の接着に適しています。

用途GRP、SMCおよび異なる材料同士の接着、耐候性あり。 その他【型番用語】WP=Working Pack 比重【主剤】1.4【硬化剤】1.4 可使時間(分)(25℃ 100g)45-55(混合物) 外観【主剤】ベージュ色ペースト【硬化剤】ベージュ色ペースト【混合物】ベージュ色ペースト 内容量(kg)【主剤】1【硬化剤】1 粘度(mPa・s)チクソ性(25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※専用ガン(50ml、200ml)は別途ご購入下さい。
※接合部分の強度と耐久性を維持するには、接合される面が適切に処理されていなければなりません。接着面上の油、グリース、ホコリなどを取り除くために、接着面はアセトン、イソプロピルアルコール(プラスチックの場合)、もしくは他の適切な脱脂剤で洗浄してください。低級アルコール、ガソリン(石油)、塗料シンナーなどは脱脂剤としては不適合です。
※一般工業用接着剤ですので、食品容器、医薬品容器、医療機器等には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする