※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の エポキシ系接着剤
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)の 2液タイプ
アラルダイト 2012 2液性エポキシ系速硬化接着剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200mL×6セット)
注文コード
12252655
品番
Araldite 2012 (200ml)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
2液性エポキシ系速硬化接着剤です。常温急速硬化で約20分で初期強度発現します。せん断・剥離接着強度が高いです。
用途
金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等への接着
付属品
200mlミキサー6本
内容量(mL)
【主剤】100【硬化剤】100
配合
【主剤】100:【硬化剤】100
可使時間(分)
4(25℃ 100g)
密度
【混合物】1.18(mPa・s)
外観
【主剤】コハク色【硬化剤】淡黄色【混合物】淡黄色
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1200mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(2.57MB)
注意
※専用ガン(50ml、200ml)は別途ご購入下さい。
※混合物の外観は淡黄色ですが、硬化温度等により赤みをおびる事がありますが異常ではありません。
※一般工業用接着剤ですので、食品容器、医薬品容器、医療機器等には使用しないでください。