パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンスタンド
ブランキッチン 積み重ね棚 足折れタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12255654
品番
HB-3601
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ジョイント:ポリプロピレン
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×225×235