パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
スマイルクック シリコーン加工窓付スタンディングパンカバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12257544
品番
HB-3692
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂(150度)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)
表面処理
内面:シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有)、外面:焼付け塗装
適合サイズ(cm)
28〜32用
寸法(外径×高さ)(mm)
340×90