パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の ピッチャー・ハンドポット
開閉楽々 ステンレステーブルポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12259285
品番
HB-3473
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
1.5
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
色
サテン
質量(g)
769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×135×240
保温効力(℃)
66以上(10時間)
保冷効力(℃)
11以下(10時間)