同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 結線方法半田/圧着 注文コード12259435 品番SMA-PS-8DW
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は結線方法など57種類から選べます 他の種類を見る

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。

使用周波数(GHz)DC〜6以上 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理ニッケル 適合圧着ダイス12.4 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ 用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする