パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチン棚
ステージア 突っ張りキッチンコーナー棚2段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12260125
品番
HB-3744
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×195×630〜1050