HB-3725 クリアアシスト PCアクアボトル パール金属 12260579

クリアアシスト PCアクアボトル

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリアピンク
容量(mL)550
内容量1本注文コード12260579品番HB-3725
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
容量(mL)550クリアピンク材質本体:PET、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム質量(g)86寸法(外径×高さ)(mm)70×165商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12260579
2024-05-15
用途: 病院での入浴介助時
医療・福祉・介護関連業

乾燥機対応のものが欲しくてまとめて購入。普段常温で飲んでいるのであえてプラスチック製にしました。スケルトンなので水を入れてもキレイに見えるし、デザインもシンプルで良いです。気に入りました。

対象商品 : 12260624
2018-11-05
用途: 山登りのときの水筒として

ポリエチレンは水ににおいがついてまずくなる、と言うより健康に影響がありそうなのでプラボトルにしているが、一番機能デザインが優れている。コスパもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする