曜日別特売
UTK34001010502K1210 U-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 U-CP 12266969

商品画像

UTK34001010502K1210 U-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 U-CP 12266969
UTK34001010502K1210 U-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀 U-CP 12266969

U-CPサスペンション GSX750S刀/GSX1100S刀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種GSX750S刀/GSX1104S刀注文コード12266969品番UTK34001010502K1210
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取り付け長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ゴールド適合車種GSX750S刀/GSX1104S刀ボディーカラーブラック
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする