商品画像

UTK32001010501L1410 U-CPサスペンション GSX400S刀/カタナ/KATANA U-CP 12267407 UTK32001010501L1410 U-CPサスペンション GSX400S刀/カタナ/KATANA U-CP 12267407

U-CPサスペンション GSX400S刀/カタナ/KATANA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラック 注文コード12267407 品番UTK32001010501L1410
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

取り付け長:約355mm※
全長:約385mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
サブタンク:ブラック、スプリング:レッド、プリロードリング:ブラック 適合車種GSX400S刀/カタナ/KATANA ボディーカラーブラック
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする