3/22より値下げ!現場を応援
REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 輸入車/国産車特殊工具
ステアリングホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12271781
品番
SH325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
ステアリングプロテクター:シリコン、ロックエンド:ポリアミド
幅(mm)
フック:185
高さ(mm)
ステアリングホルダー430(ロックエンド装着時)
材質(本体)
STK400
質量(g)
665
仕上
ユニクロームメッキ
直径(mm)
ベース部:110(シート接触部)