エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12276261 品番VGA-EXWHD13
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大60mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
※1・・ご使用環境によります。
※2・・ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:HDMI●対応出力信号:HDMI 電源USB 対応HDCP1.3 インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1 最大解像度1920×1080(1080p) 最大表示2セット(200平方メートル内※動作保証外) 無線通信方式ワイヤレス 伝送距離(m)最大60(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 伝送距離最大60m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 HDMI規格HDMI Ver1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする