曜日別特売
KF-96-200CS シリコーンオイル KF96-200CS 信越化学工業 12285905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオイル KF96-200CS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(1kg×1缶)
内容量1缶(1kg×1缶)注文コード12285905品番KF-96-200CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。

用途撥水性、離型性、表面滑り性など粘度(25℃)200mm2/cm不揮発分98.5%以上外観無色透明液体内容量(kg)1缶危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mL比重(at15℃)0.97RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※規格値ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする