PJ-602W【5区】 出荷時校正証明書付 特定計量器 VIBRA(新光電子) 12287269

特定計量器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台適合地域宮城県、秋田県注文コード12287269品番PJ-602W【5区】 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。

種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル適合地域宮城県、秋田県精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする