東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ねまき 利用者用
ホスピタルウェア スッポりん(ショート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12287479
品番
5066
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途
手術後等の病衣としてご利用いただけます。
仕様
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
色
サックス
サイズ
S
胸囲(cm)
80〜90
身長(cm)
148〜158
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
60
素材
綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
身幅(cm)
50