パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 小判型 2枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
12287697
品番
HB-6213
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理使用可能。
サイズ(cm)
23×13
質量(g)
ステーキ皿:930(1枚)、木製プレート:185(1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ステーキ皿:240×140×25、木製プレート:280×145×15
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き プレート:ポリエステル塗装 皿・ハンドル:鉄鋳物 プレート:天然木
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
洋食器