パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル フードマグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12287758
品番
HB-5458
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトに収納、折りたためるスプーン付。
できたてのスープを入れたら、あたたかさをキープします。
付属品
スプーン付
材質
内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度) ふたキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度) スプーン金属部:ステンレス鋼 スプーン樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
色
ネイビー
容量(mL)
400
質量(g)
310
段数
1
外径×高さH(Φmm×mm)
95×130
保温効力(℃)
54(6時間後)