パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
ニューフォア ふっ素加工IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12287767
品番
HB-8595
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
340×55×135
色
グリーン
質量(g)
337
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
13×18
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装