スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード12287819 品番HB-6002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

オーブン調理可能。
はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納できる。
オール熱源対応。

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45 質量(g)フライパン20cm:316、フライパン26cm:507、マルチポット18cm:410、ハンドル:191、ガラス蓋:372 材質【フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 、【マルチポット】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・縁リング:ステンレス鋼・つまみ/座板:フェノール樹脂・ハンドル上部/レバー:ナイロン・ハンドル下部:フェノール樹脂・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:ステンレス鋼 セット内容フライパン20cm、フライパン26cm、マルチポット18cm、ガラス蓋18cm、専用ハンドル 外径×高さH(Φmm×mm)フライパン20cm:220×45、フライパン26cm:285×55、マルチポット18cm:200×90、ガラス蓋:200×65 サイズ(cm)18/20/26 表面処理【フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、【マルチポット】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする