デジタルミラー型ドライブレコーダーユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12288556 品番VREC-MS700D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質
幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー
フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、
細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。
さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。
夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。
また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した
装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。
370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画
高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像
前後カメラには370万画素のカメラを採用。
一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、
ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。
また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。

仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°〜90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能) 外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む) 消費電力(W)8.9 本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む) 電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 記録媒体microSDHC/microSDXCカード ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶 撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音ON/OFF可能 動作温度(℃)-10〜60 F値F2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート27fps GPS搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする