曜日別特売
PTUL2-40NS-14P 組端子台 東洋技研 12299537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
極数(P)14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
ねじサイズM4
端子間ピッチ(mm)11
内容量1個注文コード12299537品番PTUL2-40NS-14P
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm全長A(mm)レール:200全長L(mm)端子台:160定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11適合電線(mm2)3.5・5.5(JIS)締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)3.5mm2:30・5.5mm2:40結線方式ネジアップねじサイズM4特性熱帯処理極数(P)14取付ピッチb(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする