エアチャックガン ZERO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12306266 品番ATG-000
販売価格(税込) ¥5,950
販売価格(税別)
5,409

エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。
タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。
外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。
チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。
ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。

用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。 材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他 最高使用圧力(MPa)0.8 圧力(kPa)【計測・充填】100〜700(0.1〜0.7MPa) 適合バルブタイプ米式バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする