バッテリーターミナル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12309617 品番BT-7
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

新型タイプD型ターミナル用
短絡事故防止
腐食と振動などに強い、耐高温ポリカーボネート製絶縁カバー付き
ターミナルは6角穴付きボルトで固定
ケーブルは挟み込み接続式
接続ケーブルはメイン1系統(60SQまで)とサブ2系統(22SQまで)
75D〜115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ

適合ケーブルメインポート 60,38,22SQ(AWG0/2/4)、サブポート 22,8SQ(AWG4/8)、(ケーブル調整用ライナー使用) ターミナルタイプD型 材質(ターミナル)黄銅製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする