molten
moltenの 歩行関連
moltenの 手すり 介護用
バディーTL型サイドバー45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318060
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
玄関での立ち座りや段差の昇り降りをサポート。
材質
主材:スチールパイプ、表面:軟質樹脂、ベース部:スチール
質量(kg)
3.5
直径(Φcm)
3.5
寸法(cm)
全長76×全高100
適合段差(cm)
段差の目安10〜36cm