矢崎化工
矢崎化工の 歩行関連
矢崎化工の 手すり 介護用
上がりかまち用たちあっぷステップ台付両手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318069
品番
-
参考基準価格(税別)
¥136,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、上り框の
昇降をサポート致します。
材質
手すり:プラスチック被覆、スチールパイプ:アルミ合金、スタンド:ステンレス、ベース:ステンレス、ゴム(縁部)、ステップ台:スチール
質量(kg)
39.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×74×98〜121
高さ(cm)
対応する上がりかまち:18〜36