Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 歩行関連
Aron(アロン化成)の 手すり 介護用
ATTOGRIP AT-C930
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥351,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂アルミニウム、支柱:アルミニウム、ベースプレート:ステンレス、高さ調節固定ピン:ポリエチレン、ステンレスブラケット:アルミ合金、滑り止めシート(表面)、発泡ウレタン(接着面)ゴム系アクリル接着剤、端末保護カバー:塩化ビニル樹脂、その他樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
約48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×163×75・80・85(3段階)