シコク
シコクの 歩行関連
シコクの 手すり 介護用
アプローチ手すり微笑の桔梗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
注文コード
12318130
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,510
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所・勾配に合わせて、手すりの角度を上下方向最大45°調節可能です。
使用者に合わせて、手すりの高さを65〜85cmまで無段階で調整できます
材質
支柱:アルミ、ブラケット:亜鉛ダイカスト、アルミダイカスト、手すり・エンドコーナー:樹脂被膜
寸法(cm)
ベース部:外径10.6×高さ65〜85