シコク
シコクの 歩行関連
シコクの 手すり 介護用
ベストサポート手すり微笑の秋桜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318191
品番
-
参考基準価格(税別)
¥221,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
手すり部:樹脂被膜
質量(kg)
39.8
材質(本体)
ベースプレート:FRP・アルミ
フレーム
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×87×106〜144
支柱
ステンレス