幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
テイコブリトルF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
グリップ型、馬蹄型の2種類のハンドルが使用可能
材質
本体:アルミ、座面:ナイロン、袋:ポリエステル、PVC
質量(kg)
7.7
寸法(cm)
組み立て寸法:幅54×奥行66.5×高さ85.5〜112.5、折り畳み寸法:幅54×奥行43.5×高さ86.5、座幅:29、座奥行座:33、面高さ:52.5