幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
テイコブリトルワゴン ネイビー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12318261
品番
-
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
テイコブリトルシリーズのカゴ乗せ機能付の歩行車です。
カゴを縦に乗せることができるため、安定感があります。
材質
本体:アルミニウム合金、座面:ナイロン、車輪:EVA・ポリプロピレン
質量(kg)
7
色
ネイビー
容量(L)
16
最大積載荷重(kg)
8
寸法(cm)
組み立て寸法:幅49.5×奥行60×高さ67〜91、折りたたみ時:幅49.5×奥行42.5×高さ74、座幅:31、座奥行:20、座面高さ:48
最大使用者体重(kg)
75