三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12319907
品番
D-12
参考基準価格(税別)
¥20,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
0.23
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
900
寸法L(mm)
80
寸法F(mm)
30
寸法D(Φmm)
26
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
12(H7)
寸法I(mm)
25
スプリングピン寸法(mm)
4×25(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
41