曜日別特売
D-50 ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320020

D-50 ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320020
D-50 ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-50 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320020

ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12320020品番D-50
参考基準価格(税別)¥221,190販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用

質量(kg)10.02タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])240寸法L(mm)290寸法F(mm)100寸法D(Φmm)95寸法l(mm)54寸法d(Φmm)50(H7)寸法I(mm)95スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする