曜日別特売
BD-22 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320178

BD-22 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320178
BD-22 ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12320178

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12320178品番BD-22
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・高トルク普及用

材質S45C質量(kg)1.57タイプBD型寸法L(mm)200寸法F(mm)70寸法D(Φmm)44寸法l(mm)41寸法d(Φmm)22(H7)寸法I(mm)65スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする