三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12320230
品番
BD-45
参考基準価格(税別)
¥118,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
13.32
タイプ
BD型
寸法L(mm)
390
寸法F(mm)
140
寸法D(Φmm)
90
寸法l(mm)
76
寸法d(Φmm)
45(H7)
寸法I(mm)
125
スプリングピン寸法(mm)
12×90(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
2010