曜日別特売
D-35C ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-35C 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321140

D-35C ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-35C 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321140
D-35C ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-35C 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12321140

ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-35C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12321140品番D-35C
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。

仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)212山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)85寸法d(Φmm)72最高使用温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする