三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ BD型 BD-14C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12321395
品番
BD-14C
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様
ブーツクリップ:添付
材質
ナイロンターポリン
タイプ
BD型
寸法L(mm)
143
山数
2×5
寸法S(mm)
0.38
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
30
最高使用温度(℃)
70