曜日別特売
MS-3.5L ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 MS-3.5L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322156

MS-3.5L ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 MS-3.5L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322156
MS-3.5L ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 MS-3.5L 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322156

ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 MS-3.5L

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード12322156品番MS-3.5L
参考基準価格(税別)¥25,290販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプMS-L種類軸付タイプ寸法H(mm)5.75寸法L1(mm)100(0/-F)寸法F(mm)18(スライド量)寸法D(Φmm)6寸法E(mm)35寸法l(mm)5.5寸法L2(mm)82寸法L3(mm)77.2寸法d(Φmm)3.5(H7)寸法I(mm)9寸法P(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする