三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-150
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12322217
品番
KF-150
参考基準価格(税別)
¥112,970
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・取付フランジは別売りです。
サイズ
150
タイプ
KF
種類
軸付タイプ
寸法L(mm)
144
寸法D(Φmm)
36
寸法l(mm)
100
寸法M(mm)
118
寸法N(mm)
75
寸法G(mm)
5
寸法K(mm)
72
寸法B(Φmm)
171(回転直径)
寸法A(Φmm)
90
最大伝達容量(N・m)
1471
寸法P(Φmm)
14
寸法P.C.D.(mm)
139.8
曲り角度
最大15°