井筒製作所
井筒製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
井筒製作所の フレキシブルホース用継手
SFNI 304 フレキニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322654
品番
SFNI-15A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
呼び径(B)
PT1/2xPF1/2
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20〜40℃)
ねじ規格
PT×PF
呼び径(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応