井筒製作所
井筒製作所の フレキシブルホース・ダクトホース
井筒製作所の フレキシブルホース用継手
SFNI 304 フレキニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12322670
品番
SFNI-20A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
呼び径(B)
PT3/4xPF3/4
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20〜40℃)
ねじ規格
PT×PF
呼び径(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応