曜日別特売
2004 クレ5-56 増量缶 (15%増量) 呉工業(クレ) 12325550

2004 クレ5-56 増量缶 (15%増量) 呉工業(クレ) 12325550
2004 クレ5-56 増量缶 (15%増量) 呉工業(クレ) 12325550
2004 クレ5-56 増量缶 (15%増量) 呉工業(クレ) 12325550
2004 クレ5-56 増量缶 (15%増量) 呉工業(クレ) 12325550
2004 クレ5-56 増量缶 (15%増量) 呉工業(クレ) 12325550

クレ5-56 増量缶 (15%増量)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(368mL)注文コード12325550品番2004
在庫数量:残り96点です
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品

用途
あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量221mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする